※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
10〜50
寸法B(mm)
36
注文コード
42854544
品番
T4MN50SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,580
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
10〜50
寸法L(mm)
308
質量(kg)
0.59
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
30
1目盛
0.5
寸法B(mm)
36
寸法T(mm)
14
最大トルク時の手力(N)
227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42854544
T4MN50SWH
06543480
T4MN50SWH(校正企業実施校正証明書一式付)
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1組
¥
46,980
税込
¥
51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854544
T4MN50SWH
06543489
T4MN50SWH(英語版校正証明書付)
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1組
¥
44,980
税込
¥
49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)