※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
40〜300
寸法B(mm)
45.2
注文コード
42854623
品番
T4MN300SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,690
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
40〜300
寸法L(mm)
716
質量(kg)
1.88
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
34
1目盛
2
寸法B(mm)
45.2
寸法T(mm)
17.8
最大トルク時の手力(N)
491
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。