※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
3〜13
注文コード
42854666
品番
T8D13
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
3〜13
寸法L(mm)
233
精度(%)
±3
質量(kg)
0.26
寸法L1(mm)
35
1目盛
0.2
ケース寸法(mm)
305×97×70
最大トルク時の手力(N)
66
表示単位
N・m
寸法l2(mm)
9
差込サイズ(Φmm)
8
適応ボルトサイズ
普通:M6〜M8、高力:M5〜M6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。