※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
10〜50
注文コード
42854684
品番
T12D50
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
10〜50
寸法L(mm)
277
精度(%)
±3
質量(kg)
0.41
寸法L1(mm)
53
1目盛
0.5
ケース寸法(mm)
355×97×70
最大トルク時の手力(N)
202
表示単位
N・m
寸法l2(mm)
13
差込サイズ(Φmm)
12
適応ボルトサイズ
普通:M10、高力:M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。