※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
20〜100
寸法B(mm)
36
注文コード
42854779
品番
T3MN100-QL
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
20〜100
寸法L(mm)
387
精度(%)
±3
質量(kg)
0.75
差込角(mm)
9.5
寸法H(mm)
26.4
1目盛
1
寸法B(mm)
36
寸法T(mm)
14
最大トルク時の手力(N)
335
表示単位
N・m
適応ボルトサイズ
普通:M12〜M14、高力:M10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。