※製品画像

プレセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 能力範囲 最少〜最大(N・m)40〜300 寸法B(mm)45.2 注文コード42854824 品番T4MN300-QL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)40〜300 寸法L(mm)716 精度(%)±3 質量(kg)1.88 差込角(mm)12.7 寸法H(mm)34 1目盛2 寸法B(mm)45.2 寸法T(mm)17.8 最大トルク時の手力(N)491 表示単位N・m 適応ボルトサイズ普通:M14〜M20、高力:M12〜M14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42854429
2022-04-07
用途:
機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで優れています。

価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする