※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
プレセット形トルクレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
能力範囲 最少〜最大(N・m)
2〜10
寸法B(mm)
24
注文コード
42854849
品番
T2MN10
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)
2〜10
寸法L(mm)
253
精度(%)
±3
質量(kg)
0.29
差込角(mm)
6.35
寸法H(mm)
18.3
1目盛
0.2
寸法B(mm)
24
寸法T(mm)
10.4
最大トルク時の手力(N)
55
表示単位
N・m
アズワン品番
64-4817-82
適応ボルトサイズ
普通:M4〜M6、高力:M4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。