※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T3MN25 プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854867 T3MN25 プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854867 T3MN25 プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854867

プレセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 能力範囲 最少〜最大(N・m)5〜25 寸法B(mm)24 注文コード42854867 品番T3MN25
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)5〜25 寸法L(mm)253 精度(%)±3 質量(kg)0.3 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)21.5 1目盛0.2 寸法B(mm)24 寸法T(mm)10.4 最大トルク時の手力(N)138 表示単位N・m アズワン品番64-4817-89 適応ボルトサイズ普通:M6〜M8、高力:M5〜M6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42854429
2022-04-07
用途:
機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで優れています。

価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする