※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プラスビット
ヘキサゴンビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
20.5
差込角対辺(mm)
9.5
注文コード
42855165
品番
BIT3-H2.5
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・差込角対辺
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
20.5
質量(g)
13
寸法A(mm)
3
寸法S(mm)
2.5
寸法D(mm)
12.5
差込角対辺(mm)
9.5
両頭機能
片頭