※製品画像

ヘキサゴンビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)29.5 差込角対辺(mm)9.5 注文コード42855235 品番BIT3-H10
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は先端サイズ・全長・差込角対辺など29種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)29.5 質量(g)21 寸法A(mm)12 寸法S(mm)10 寸法D(mm)12.5 差込角対辺(mm)9.5 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする