※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プラスビット
ヘキサゴンビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
-0.8×6.0
全長(mm)
33.5
差込角対辺(mm)
12.7
注文コード
42855418
品番
BIT4-M2
参考基準価格(税別)
¥1,195
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・差込角対辺
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
33.5
質量(g)
32
先端サイズ
-0.8×6.0
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
16.5
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭