TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
ポカヨケトルクレンチ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855506
品番
T2MN6W
参考基準価格(税別)
¥47,290
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
能力範囲 最少〜最大(N・m)
1〜6
1目盛
0.1
差込角(mm)
6.35
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
18.3
寸法T(mm)
10.4
寸法L(mm)
222
最大トルク時の手力(N)
40
質量(kg)
0.22