※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4MN50W ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855549 T4MN50W ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855549 T4MN50W ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855549

ポカヨケトルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42855549 品番 T4MN50W
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
能力範囲 最少〜最大(N・m)10〜50 1目盛0.5 差込角(mm)12.7 寸法B(mm)36 寸法H(mm)30.4 寸法T(mm)14 寸法L(mm)308 最大トルク時の手力(N)227 質量(kg)0.055 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書 精度(%)±3 表示単位N・m 適応ボルトサイズ普通:M10、高力:M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする