※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4MN100W ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855567 T4MN100W ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855567 T4MN100W ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855567

ポカヨケトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 能力範囲 最少〜最大(N・m)20〜100 差込角(mm)12.7 注文コード42855567 品番T4MN100W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,990 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は能力範囲 最少〜最大・差込角など11種類から選べます 他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)20〜100 1目盛1 差込角(mm)12.7 寸法B(mm)36 寸法H(mm)30.4 寸法T(mm)14 寸法L(mm)387 最大トルク時の手力(N)335 質量(kg)0.73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42855567 T4MN100W 06549159 T4MN100W(校正企業実施校正証明書一式付) ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 58,980 税込64,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42855567 T4MN100W 06549168 T4MN100W(英語版校正証明書付) ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする