※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
ポカヨケトルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855576
品番
T4MN140W
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
能力範囲 最少〜最大(N・m)
30〜140
1目盛
1
差込角(mm)
12.7
寸法B(mm)
36
寸法H(mm)
30.4
寸法T(mm)
14
寸法L(mm)
450
最大トルク時の手力(N)
388
質量(kg)
0.82
付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書
精度(%)
±3
表示単位
N・m
適応ボルトサイズ
普通:M14、高力:M10〜M12