※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
ポカヨケトルクレンチ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855585
品番
T4MN200W
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
能力範囲 最少〜最大(N・m)
40〜200
1目盛
2
差込角(mm)
12.7
寸法B(mm)
45.2
寸法H(mm)
34
寸法T(mm)
17.8
寸法L(mm)
526
最大トルク時の手力(N)
474
質量(kg)
1.36