※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(5個)
注文コード42858988
品番1625X13X0.65 P10
コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)
重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。
コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。