ハイパーヂスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード42861596 品番100X15 HRC36
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

研削性能が非常に高いセラミック研磨布を使用しているので作業効率が大幅に向上します。
オフセット砥石に比べ研削能力、耐久性に優れ、仕上げ目が細かい
オフセット砥石に比べ振動、火花、騒音が少なく作業者にやさしい設計です。

粒度#36 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥粒セラミック 用途一般鋼の溶接ビードカット、面取り、バリ取り等に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
注意
※直射日光・湿気の少ない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする