※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レヂトン
レヂトンの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
レヂトンの バンドソー
レヂトンの エンドレスバンドソー
バンドソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
刃数
6/10
幅(mm)
27
注文コード
42862287
品番
3750X27X0.9 P6/10
参考基準価格(税別)
¥85,650
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・幅・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
先端技術が生んだ信頼のブランド
RD、RCタイプ 200V用
刃数
6/10
長さ(mm)
3750
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.9
用途
異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
注意
※胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。
※開梱時、三つ折にされたバンドソーは反発が強く、大変危険です。周囲の安全を確かめ、保護カバーを付けたまま広げて下さい。
※作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。
※被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。
※加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。
※走行中のブレードには触れないでください。
※切断でご使用下さい。
※専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。
※切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。