レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
プラチナハイブリッド405
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42862533
品番
405X3.0X25.4 MA24TM
参考基準価格(税別)
¥23,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
可変密度型切断砥石です。
粒度
24
穴径(mm)
25.4
砥粒
MA
硬度
TM
最高使用周速度(m/s)
64
注意
※といしカバーを必ず取付けて使用してください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※といし側面の使用禁止。