曜日別特売
103A-23 100X485 ベルト レヂトン 42862594

ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)ベルト幅(mm)100粒度23(#1800)注文コード42862594品番103A-23 100X485
参考基準価格(税別)¥36,260販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

研削仕上げ作業。

用途ヘアラインボカシ、鏡面加工用(前工程キズ取り)粒度23(#1800)砥材AタイプHL-103用ベルト幅(mm)100種類ダイナミックベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする