曜日別特売
103A-40 100X485 ベルト レヂトン 42862655

ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)ベルト幅(mm)100粒度40注文コード42862655品番103A-40 100X485
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

研削仕上げ作業。

用途サビ取り、一般研削用粒度40砥材AタイプHL-103用ベルト幅(mm)100種類サンディングベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする