レヂトン
ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
ベルト幅(mm)
100
粒度
120
注文コード
42862698
品番
103A-120 100X485
参考基準価格(税別)
¥10,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・粒度・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
研削仕上げ作業。
用途
サビ取り、一般研削用
粒度
120
砥材
A
タイプ
HL-103用
ベルト幅(mm)
100
種類
サンディングベルト
適合機種
ヘアラインサンダーHL103型