レヂトン
ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
ベルト幅(mm)
50
粒度
0
注文コード
42862804
品番
FL-00 50X470
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・粒度・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
研削仕上げ作業。
用途
鏡面ツヤ出し用(青棒使用)
粒度
0
砥材
FL
タイプ
HL-105用
ベルト幅(mm)
50
種類
フェルトベルト