※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42863073
品番
M18×36×2.6
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
36
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル