※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの 研磨ディスク
ワンダーヂスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
40
砥材
アランダム
注文コード
42865069
品番
100X15 RA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
粒度・砥材
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックはマルチに高い研削性能を発揮!
特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!
粒度
40
穴径(mm)
16(15)
砥材
アランダム
用途
一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
注意
※仕様・外観などの改良の為予告なく変更する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42865069
100X15 RA40
27117344
100×15 A40
ワンダーヂスク
レヂトン
1箱(10枚)
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました