レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの 研磨ディスク
ワンタッチワンダーヂスク WRA80
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42865297
品番
100X15 WRA80 ワンタツチワンダ-ヂスク
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付できるタイプが新登場
粒度
80
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
アランダム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10