レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの 研磨ディスク
ワンタッチワンダーヂスク WRC40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42865306
品番
100X15 WRC40 ワンタツチワンダ-ヂスク
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
粒度
40
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10
外径(Φmm)
100