ワンタッチワンダーヂスク WRC80

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード42865324 品番100X15 WRC80 ワンタツチワンダ-ヂスク
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場

粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする