レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
小径サイズ切断砥石(金属用)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42865419
品番
150×2.2×20
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
20
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9150
硬度
S
砥粒
A(酸化アルミニウム)
最高使用周速度(m/s)
72