岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42865909
品番
SAD2D 8
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃径
8
シャンク径
8
材質
ダイヤ
刃長
24
刃数
2
全長
60
型式
SAD2D
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
呼び
SAD2D080
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0