画像準備中

OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 溝長(mm)16 注文コード42868413 品番SDX2A 6
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など262種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6 溝長(mm)16 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム 刃長l(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする