※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
42869617
品番
M6
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
クロメート
規格
1種
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
9.5