※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
UFOナット ナベ型(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42872191
品番
M6
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法l(mm)
8
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目