画像準備中

OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)4.3 注文コード42872559 品番SDOX3A 4.3
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はドリル径など110種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.3 溝長(mm)14 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 表面処理OKコート 刃長l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする