岡崎精工
超硬フラットドリル SDFA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
ドリル径(Φmm)
10
10
10
8.5
9
9.5
3
3.1
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
6
6.5
6.8
7
7.8
8
10.3
11
12
13
14
15
16
17.5
18
20
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)
93
50
60
70
90
93
100
110
120
130
150
溝長(mm)
40
12
18
22
25
30
35
40
45
50
55
58
60
65
70
80
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42875027
品番
SDFA100
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。
適合被削材種
鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎
調質鋼(~HRC50):◎
鋳鉄(FC・FCD):◎
アルミ合金(AL):◎
用途
座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
40
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬合金
先端角(°)
180(フラット)
表面処理
OKコートプレミアム