曜日別特売
SDFA160 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875088

 

SDFA160 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875088
SDFA160 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875088
SDFA160 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875088
SDFA160 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875088

超硬フラットドリル SDFA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)16
ドリル径(Φmm)16
16
3
3.1
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
6
6.5
6.8
7
7.8
8
8.5
9
9.5
10
10.3
11
12
13
14
15
17.5
18
20
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)120
溝長(mm)65
内容量1本注文コード42875088品番SDFA160
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。

適合被削材種
鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎
調質鋼(~HRC50):◎
鋳鉄(FC・FCD):◎
アルミ合金(AL):◎
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工ドリル径(Φmm)16溝長(mm)65全長(mm)120シャンク径(Φmm)16材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする