岡崎精工
超硬フラットドリル SDFA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
ドリル径(Φmm)
18
18
18
17.5
3
3.1
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
6
6.5
6.8
7
7.8
8
8.5
9
9.5
10
10.3
11
12
13
14
15
16
20
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)
130
50
60
70
90
93
100
110
120
130
150
溝長(mm)
70
12
18
22
25
30
35
40
45
50
55
58
60
65
70
80
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42875106
品番
SDFA180
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。
適合被削材種
鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎
調質鋼(~HRC50):◎
鋳鉄(FC・FCD):◎
アルミ合金(AL):◎
用途
座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工
ドリル径(Φmm)
18
溝長(mm)
70
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子超硬合金
先端角(°)
180(フラット)
表面処理
OKコートプレミアム