SS5Y3-10S3V-04B-C4D8-NA S Series(SS5Y3-10S3V) SMC 42880416

S Series(SS5Y3-10S3V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数4 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 注文コード42880416 品番SS5Y3-10S3V-04B-C4D8-NA
参考基準価格(税別)¥43,290 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など381種類から選べます 他の種類を見る
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(V)CC-Link対応 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(8)8連用 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする