※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
42881291
品番
M6
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6.3
寸法t(mm)
1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
14
表面処理
グリーンクロメート
寸法h(mm)
5
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目