画像準備中

OKタフコート超硬チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)10.98 注文コード42882079 品番CCRFM 10.98
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は刃径Dなど120種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)10.98 材質超硬 刃長l1(mm)31 全長L(mm)160 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形ストレート 刃数6 柄径(Φmm)d:10 首下長l2(mm)105 食付長さ(mm)a:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする