※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42890705
品番
7/8-9UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
W7/8
山数
9
寸法m(mm)
19.7
厚さ(mm)
19.7
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
33.3
二面幅S(mm)
33.3
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42890705
7/8-9UNC
42928277
7/8-9UNC
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました