※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42890741
品番
NO.4-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
No.4
山数
48
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
6.3
二面幅S(mm)
6.3
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42890741
NO.4-48
42928313
NO.4-48
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました