※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブ皿キャップスクリュー)(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42891116
品番
T25CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
T25
材質
樹脂
色
白
寸法D(mm)
2.7
寸法E(mm)
4.1
寸法B(mm)
16.5
仕様
図:F1
寸法C(mm)
13
頭部形状
皿
穴の形状
ヘックスローブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42891116
T25CAP
42928681
T25CAP
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブ皿キャップスクリュー)(樹脂)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
989
税込
¥
1,088
注文コードが変更になりました