※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブ皿キャップスクリュー)(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42891134
品番
T30CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
T30
材質
樹脂
色
白
寸法D(mm)
3.3
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
16.2
仕様
図:F1
寸法C(mm)
14.4
頭部形状
皿
穴の形状
ヘックスローブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42891134
T30CAP
42928706
T30CAP
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブ皿キャップスクリュー)(樹脂)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
989
税込
¥
1,088
注文コードが変更になりました