曜日別特売
M1.6×3.2×13 丸ワッシャー(ポリスライダー)(小箱) 大阪魂 42893295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ポリスライダー)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は外径・寸法t・内容量など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
外径(Φmm)
3.2
注文コード
42893295
品番
M1.6×3.2×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M1.6
外径(Φmm)
3.2
材質
ポリスライダー
種類
丸ワッシャー
厚さt(mm)
0.13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42893295M1.6×3.2×1342930176M1.6×3.2×13M1.6×3.2×13 丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂 42930176丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品)大阪魂1パック(98個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42180765
2023-03-10
用途: 腕時計の革ベルト取り付け幅調整
その他業種

少しイレギュラーの用途ですが、取り付け幅21mmの腕時計に対して20mmの革ベルトが大量にあるため、マイナス1mmを埋めるためにネットで辿り着き購入しましたが、狙いが大当たりし見事に調整できました。製品の品質が素晴らしいです。

対象商品 : 42180652
2016-12-28
用途: 自動車部品のオーバーホール

必要なパーツなので規格に合った物が手に入るのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M1.6×3.2×13 丸ワッシャー(ポリスライダー)(小箱) 1箱(1000個) 大阪魂 【通販モノタロウ】