※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ITハンガー ITLタイプ 雌ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
42893916
品番
ITL-1010W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ドリル径(Φmm)
17
全長L(mm)
72
表面処理
3価ホワイト
締付トルク(N・m)
15〜20
ねじ長さl(mm)
20
ねじの呼び
M10
プレート長さC(mm)
55
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42893916
ITL-1010W
39447125
ITL-1010W
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ
1セット(25本)
¥
9,598
税込
¥
10,558
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)