エーエルシーアンカー AXタイプ めねじタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) ねじの呼びW3/8 注文コード42895422 品番AX-W30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,750
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW3/8 外径D(Φmm)16.5 全長L(mm)72 ドリル径(Φmm)16.5 埋め込み深さ(mm)72 穴あけ深さ(mm)80 材質 表面処理3価ホワイト 回転数10回転 最大引張荷重kN(kgf)3.6[370](ALC100mmパネル圧縮強度4N/mm2(40kgf/cm2) 適応ボルトサイズ(施工用)30以上 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断最大荷重(kN)(kgf)6.2[640](ALC100mmパネル圧縮強度41N/mm2(40kgf/cm2)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42895422 AX-W30 38400769 AX-W3/8 エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ 1個(20個) 5,200 税込5,720 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42895422
2023-05-15
用途:
ALC壁に情報盤を取付

下穴深さ80mm施工時にALC壁100mmを貫通するのではないかと慎重に作業を行った結果、結構しっかり止まった感はありましたよ。

1人が参考にしています
対象商品:
42895413
2020-11-04
用途:
庇の下地取付に使用
ルフレ 様 (建設業・工事業)

ALCで挟み込みで下地などを固定できないとき、ALC用アンカーとして使いやすいと思います。
専用の下穴あけドリルが必要です。

対象商品:
42895413
2018-06-11
用途:
ALCのアンカーとして
建設業・工事業

このアンカーが指定なので使いました。がっちり止まります。単品があるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする