※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
4
注文コード
42900139
品番
SCV 125X4X31.75
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・穴径d・厚さT
など
488
種類から選べます
他の種類を見る
MCO工具
溝削り、段削り、側面削り加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
4
刃数
32
略号
SC
ねじれ角
直刃