岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901584
品番
SE 90
参考基準価格(税別)
¥152,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
MCO工具
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ15度
刃径
90
外径D(Φmm)
90
材質
コバルトハイス
刃数
18
略号
SE
厚さT(mm)
60
ねじれ角
右ネジレ15度
穴径d(Φmm)
31.75